WIBE GROUP - Peitelevy - 120/72 AL hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 120 mm
Seinäkanavan syvyys - 72 mm
Malli / Tyyppi - liitoksen yläosan kattaminen
Muoto - epäsymmetrinen
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004629
Sähkönumero
1455422
Toimittajan tuotenumero
STA520101
Tukkuerä
20
Seinä-/johtokanavan leveys:
120 mm
Seinäkanavan syvyys:
72 mm
Malli / Tyyppi:
liitoksen yläosan kattaminen
Muoto:
epäsymmetrinen
Väri:
hopea
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kannen leveys:
80 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Peitepanta itseliimautuvalla teipillä. Peittää johtokanavien liitoksen, jos leikkaus ei ole täydellinen tai kanavien välillä on pieni kulmaero. Raon peittämiseen tarvitaan mahdollisesti kaksi peitepantaa. Myydään pareittain.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


