WIBE GROUP - Peitelevy - 120/72 AL valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 72 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004971
Sähkönumero
1455349
Toimittajan tuotenumero
STA520111
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Pituus:
72 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kannen asennus:
muu
RAL-numero:
9003
Stago WGX-A Peitelevy pieni 120/72 alumiini, valkoinen RAL9003
Peitepanta itseliimautuvalla teipillä. Peittää johtokanavien liitoksen, jos leikkaus ei ole täydellinen tai kanavien välillä on pieni kulmaero. Raon peittämiseen tarvitaan mahdollisesti kaksi peitepantaa. Myydään pareittain.
Peitepanta itseliimautuvalla teipillä. Peittää johtokanavien liitoksen, jos leikkaus ei ole täydellinen tai kanavien välillä on pieni kulmaero. Raon peittämiseen tarvitaan mahdollisesti kaksi peitepantaa. Myydään pareittain.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


