WIBE GROUP - Peltikansi Sendzimir Zn - B7/420

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - muu
Materiaalin paksuus - 0.7 mm
Pituus - 1250 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kansipidike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227012744
Sähkönumero
1439274
Toimittajan tuotenumero
1439274
Tukkuerä
4
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Pituus:
1250 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kansipidike
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
RAL-numero:
0
Kannen leveys:
425 mm
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei


