WIBE GROUP - Porttikannake - HSO-150 M10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 48 mm
Korkeus - 26 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677910632
Sähkönumero
1447970
Toimittajan tuotenumero
791063
Tukkuerä
1
Pituus:
48 mm
Korkeus:
26 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
150 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...150 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Porttikannake HSO:
Porttikannaketta käytetään kierretankojen M10 tai M16 kanssa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


