WIBE GROUP - Pystykulma - 110/55 AL anodisoitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Syvyys - 55 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - alumiini
Kannen leveys 1 - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004339
Sähkönumero
1455390
Toimittajan tuotenumero
STA520059
Tukkuerä
1
Leveys:
110 mm
Syvyys:
55 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
alumiini
Kannen leveys 1:
80 mm
Suunta:
nouseva
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Materiaalin laatu:
muu
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


