WIBE GROUP - Pystykulma - 18-150 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 150 mm
Kulma - muu
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677181766
Sähkönumero
1445216
Toimittajan tuotenumero
718176
Tukkuerä
0
Tikashyllyn leveys:
150 mm
Kulma:
muu
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan nouseva
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
sinkki
Sarana:
ei
Sisäsäde:
272 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe Pystykaari 18: Käytetään tikashyllyjen KHZ, KHZP, KHZSP, KHZSPZ+ pystykaarina ja liitetään käyttämällä jatko 21.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


