WIBE GROUP - Pystykulma Mita Flex - CT50 200 PC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva
Levyhyllyn korkeus - 50 mm
Levyhyllyn leveys - 200 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678033507
Sähkönumero
1455743
Toimittajan tuotenumero
MCT3138PC1
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
pystysuoraan nouseva
Levyhyllyn korkeus:
50 mm
Levyhyllyn leveys:
200 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
muu
Kansikappaleella:
ei
Väri:
harmaa
Kaaren muoto:
sileä kulma
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
RAL-numero:
7047
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Pystykylma 90° levyhyllylle.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


