WIBE GROUP - Pystykulma Mita Flex - Kulma säädettävä LM100 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - muu
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037338
Sähkönumero
1455664
Toimittajan tuotenumero
MLM2254PC1
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
muu
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
222 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Pystykulma tikashyllyille, säädettävä. GRP kulmakappaleen asennuksessa käytetään M10x25mm ruuvisarjaa (haponkestävä, erillishankinta).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


