WIBE GROUP - Pystykulma Mita Flex - LM100 90° 300 R4 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Kulma - 90°
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678030339
Sähkönumero
1455621
Toimittajan tuotenumero
MLF1489PC1
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Kulma:
90°
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan nouseva
Materiaali:
muu
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
jaokekaari
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
harmaa
Sarana:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Pystykylma 90°, sisäpuolinen. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


