WIBE GROUP - Pystykulma - W11/40-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - nouseva/laskeva
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Kulma - säädettävissä
Rakennetyyppi - säädettävä pystykulmaelementti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677232291
Sähkönumero
1446039
Toimittajan tuotenumero
723229
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
nouseva/laskeva
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Kulma:
säädettävissä
Rakennetyyppi:
säädettävä pystykulmaelementti
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Kaaren muoto:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Wibe Pystykulma W11:
Käytetään levyhylly W1 ja W3 pystykulmina. Toimitetaan litteänä ja voi taivuttaa haluttuun kulmaan 90° asti.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


