WIBE GROUP - Ruuvisarja - 22S HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677255825
Sähkönumero
1436900
Toimittajan tuotenumero
725582
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Pinnan suojaus:
muu
Mutterilla:
kyllä
Wibe Ruuvisarja 22S ruuvi 8x16 mutteri M6MF8 Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.
Wibe Ruuvisarja 22S:Ruuvisarja, jota käytetään keskikannakkeen 3 asentamiseen kattokannakkeisiin 2 ja 2F, kattokiinnike 5 kiinnitetään asennus-/ankkurikiskoon 24/34 ja 24/48, kulmakiinnike 5L kiinnittämiseen asennus-/ankkurikiskoon jne. Sarja sisältää ruuvin MVBF 8x16 ja mutterin M6MF8.
Wibe Ruuvisarja 22S:Ruuvisarja, jota käytetään keskikannakkeen 3 asentamiseen kattokannakkeisiin 2 ja 2F, kattokiinnike 5 kiinnitetään asennus-/ankkurikiskoon 24/34 ja 24/48, kulmakiinnike 5L kiinnittämiseen asennus-/ankkurikiskoon jne. Sarja sisältää ruuvin MVBF 8x16 ja mutterin M6MF8.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


