WIBE GROUP    - Ruuvisarja - 6BK-13 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - pyöreä pää

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusio

  • Materiaalin laatu - 8.8 (teräs)

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959204

Sähkönumero

1455525

Toimittajan tuotenumero

CSU795920

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

pyöreä pää

Ruuvausjärjestelmä:

kuusio

Materiaalin laatu:

8.8 (teräs)

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Mutterilla:

kyllä

Wibe Ruuvisarja 6BK-13 M10x45 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Ruuvisarja 6BK:
Ruuvisarja 6BK on erityisesti suunniteltu Palkkikiinnike 6BK- ja Kattokannake BM20-sarjan kiinnittämiseen I-palkkiin. BM20-sarjan kattokannakkeen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. 6BK-palkkikiinnike kiristetään 6BK-ruuvisarjan kanssa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan