WIBE GROUP - Ruuvisarja - 6BK-40 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Materiaalin laatu - 8.8 (teräs)
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677959235
Sähkönumero
1455528
Toimittajan tuotenumero
CSU795923
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Mutterilla:
kyllä
Wibe Ruuvisarja 6BK-40 M10x70 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Ruuvisarja 6BK:
Ruuvisarja 6BK on erityisesti suunniteltu Palkkikiinnike 6BK- ja Kattokannake BM20-sarjan kiinnittämiseen I-palkkiin. BM20-sarjan kattokannakkeen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. 6BK-palkkikiinnike kiristetään 6BK-ruuvisarjan kanssa.
Wibe Ruuvisarja 6BK:
Ruuvisarja 6BK on erityisesti suunniteltu Palkkikiinnike 6BK- ja Kattokannake BM20-sarjan kiinnittämiseen I-palkkiin. BM20-sarjan kattokannakkeen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. 6BK-palkkikiinnike kiristetään 6BK-ruuvisarjan kanssa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


