WIBE GROUP    - Ruuvisarja Mita Flex - M10 HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Ruuvisarja Mita Flex - M10 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Väri - muu

  • Malli / Tyyppi - mutteri

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678035273

Sähkönumero

1455779

Toimittajan tuotenumero

M4810SS

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

mutteri

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Laipalla:

kyllä

Mita Flex Mutteri M10 Haponkestävä AISI316L

Mita Flex Mutteri M10 AISI316L:

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan