WIBE GROUP - Ruuvisarja Mita Flex - M10 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiourakanta (ulko)
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - mutteri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678035334
Sähkönumero
1455780
Toimittajan tuotenumero
M4816PC1
Tukkuerä
1000
Materiaali:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiourakanta (ulko)
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
mutteri
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Laipalla:
kyllä
Mita Flex Mutteri pitkä M10 PC1 GRP
Mita Flex Mutteri pitkä M10 PC1:
Mita Flex Mutteri pitkä M10 PC1:
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


