WIBE GROUP - Ruuvisarja Mita Flex - M10 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - mutteri
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678035723
Sähkönumero
1455782
Toimittajan tuotenumero
M4829PC1
Tukkuerä
250
Materiaali:
muu
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
mutteri
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Mita Flex Jousimutteri M10 PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Jousimutteria käytetään erilaisten osien ja kojeiden kiinnittämisessä asennuskiskoon. Mutterin keskellä on M10 kierre.
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Jousimutteria käytetään erilaisten osien ja kojeiden kiinnittämisessä asennuskiskoon. Mutterin keskellä on M10 kierre.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


