WIBE GROUP - Ruuvisarja Mita Flex - M10x25 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678035280
Sähkönumero
1455777
Toimittajan tuotenumero
M4811SS
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Pinnan suojaus:
muu
Mita Flex Ruuvi M10x25 Haponkestävä AISI316L
Mita Flex Ruuvi M10x25 AISI316L:
Mita Flex Ruuvi M10x25 AISI316L:
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


