WIBE GROUP    - Ruuvisarja Mita Flex - M10x30 A4 HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Ruuvisarja Mita Flex - M10x30 A4 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - pyöreä pää

  • Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678029289

Sähkönumero

1455775

Toimittajan tuotenumero

M4808SS

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

pyöreä pää

Ruuvausjärjestelmä:

Phillips PH

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Pinnan suojaus:

muu

Mutterilla:

kyllä

Mita Flex Ruuvisarja M10x30 A4 Haponkestävä AISI316L

Mita Flex Ruuvisarja M10x30 A4 AISI316L:

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan