WIBE GROUP    - Ruuvisarja Mita Flex - M6x16 HST

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Ruuvisarja Mita Flex - M6x16 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - pyöreä pää

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusio

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678035655

Sähkönumero

1455771

Toimittajan tuotenumero

M4824SS

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

pyöreä pää

Ruuvausjärjestelmä:

kuusio

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Pinnan suojaus:

muu

Mutterilla:

kyllä

Mita Flex Ruuvisarja M6x16 Haponkestävä AISI316L

Mita Flex Ruuvisarja M6x16 AISI316L:

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan