WIBE GROUP    - Seinäkannake - 11/25 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kantavuus:

2500 N

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kantavuus - 2500 N

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677132041

Sähkönumero

1445266

Toimittajan tuotenumero

713204

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kantavuus:

2500 N

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkiinnike 11/25, 85/40/71, Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Seinäkannake 11/25 ja 11/75: Seinäkannake, jota käytetään tikashyllyjen pysty- tai vaaka-asennuksiin seinää vasten. Suurin sallittu kuorma pystyasennus: 300 kg (3 kN). Asennettaessa puolaa vasten max. kuorma on 500 kg (5 kN) 11/25. Maksimi kuormat vaaka-asennus: 11/25 250 kg (2,5 kN), 11/75 100 kg (1 kN).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan