WIBE GROUP - Seinäkannake - 50-200 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677256204
Sähkönumero
1439322
Toimittajan tuotenumero
725620
Tukkuerä
10
Pituus:
250 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...200 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Wibe Seinäkannake 50:
Seinäkannake 50 asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


