WIBE GROUP - Seinäkannake - 50-300 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 350 mm
Korkeus - 105 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677234363
Sähkönumero
1445127
Toimittajan tuotenumero
723436
Tukkuerä
1
Pituus:
350 mm
Korkeus:
105 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50:
Seinäkannake 50 asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


