Etusivu

WIBE GROUP    - Seinäkannake - 50-500 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 550 mm

  • Korkeus - 140 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 550 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677234387

Sähkönumero

1445129

Toimittajan tuotenumero

723438

Tukkuerä

1

Pituus:

550 mm

Korkeus:

140 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

550 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...1000 mm

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 50-500 kuumasinkitty

Wibe Seinäkannake 50:
Seinäkannake 50 asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.