Etusivu

WIBE GROUP    - Seinäkannake - 50-700 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 750 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 750 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677271252

Sähkönumero

1445131

Toimittajan tuotenumero

727125

Tukkuerä

1

Pituus:

750 mm

Korkeus:

150 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

750 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...1000 mm

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 50-700 kuumasinkitty

Wibe Seinäkannake 50:
Seinäkannake 50 asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.