WIBE GROUP - Seinäkannake - 50F-1000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1052 mm
Korkeus - 240 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677124657
Sähkönumero
1445132
Toimittajan tuotenumero
712465
Tukkuerä
1
Pituus:
1052 mm
Korkeus:
240 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
1000...1000 mm
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50F-1000 kuumasinkitty
Wibe Seinäkannake 50F:
Seinäkannake 50F on tarkoitettu suurille kuormille ja asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
Wibe Seinäkannake 50F:
Seinäkannake 50F on tarkoitettu suurille kuormille ja asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.


