WIBE GROUP - Seinäkannake - CLX3 Seinäkannake 550 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 550 mm
Korkeus - 17 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 99 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677960538
Sähkönumero
1455568
Toimittajan tuotenumero
CSU796053
Tukkuerä
0
Pituus:
550 mm
Korkeus:
17 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
99 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
- Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
- Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
- Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
- Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
- Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
- Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
- Kannatinväli jopa 4m
- Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskot
- Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


