WIBE GROUP    - Seinäkannake Mita Flex - HD 200 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Seinäkannake Mita Flex - HD 200 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 291 mm

  • Korkeus - 370 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - muu

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678035570

Sähkönumero

1455655

Toimittajan tuotenumero

MCS4121PC1

Tukkuerä

1

Pituus:

291 mm

Korkeus:

370 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

muu

Leveys:

60 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Mita Flex Seinäkannake HD 200 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Seinäkannake. Suurien kuormien kannake. Voidaan asentaa seinään tai asennuskiskoon. Sopii niin tikas- ja levyhyllyille kuin yhteiskannakoinnissa oleville muille tuotteille.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan