WIBE GROUP - Seinäkannake Mita Flex - HD 600 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 691 mm
Korkeus - 370 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - muu
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037215
Sähkönumero
1455658
Toimittajan tuotenumero
MCS4124PC1
Tukkuerä
1
Pituus:
691 mm
Korkeus:
370 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
muu
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Seinäkannake. Suurien kuormien kannake. Voidaan asentaa seinään tai asennuskiskoon. Sopii niin tikas- ja levyhyllyille kuin yhteiskannakoinnissa oleville muille tuotteille.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


