WIBE GROUP    - Seinäkannake - Säädettävä 110-170

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Seinäkannake - Säädettävä 110-170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 110...170 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 120...170 mm

  • Kanava-asennus - ripustus ja ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321679003950

Sähkönumero

1455468

Toimittajan tuotenumero

STA500066

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

110...170 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

120...170 mm

Kanava-asennus:

ripustus ja ruuvikiinnitys

Stago WGX-A Säädettävä Seinäkannake, säätö 110-170mm

Säädettävä seinäkannake eri syvyyksille. Voidaan asentaa useita peitesäleitä käyttämällä erillistä peitesälekiinnikettä. Peitesäleillä mahdollistetaan alapuolelta tulevan lämmityspatterin ilman nouseminen ylös ikkunaan. Seinäkannakkeen yläpinta on tasainen, jolloin sen päälle voidaan asentaa myös eri materiaaleja kuten marmoria, puuta jne.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan