WIBE GROUP    - Seinäkannake - Säädettävä 50-70

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Seinäkannake - Säädettävä 50-70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 50...70 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 120...170 mm

  • Kanava-asennus - ripustus ja ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321679003936

Sähkönumero

1455466

Toimittajan tuotenumero

STA500064

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

50...70 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

120...170 mm

Kanava-asennus:

ripustus ja ruuvikiinnitys

Stago WGX-A Säädettävä Seinäkannake, säätö 50-70mm

Säädettävä seinäkannake eri syvyyksille. Voidaan asentaa useita peitesäleitä käyttämällä erillistä peitesälekiinnikettä. Peitesäleillä mahdollistetaan alapuolelta tulevan lämmityspatterin ilman nouseminen ylös ikkunaan. Seinäkannakkeen yläpinta on tasainen, jolloin sen päälle voidaan asentaa myös eri materiaaleja kuten marmoria, puuta jne.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan