WIBE GROUP    - Seinäkannake - Säädettävä 70-110

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Seinäkannake - Säädettävä 70-110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 70...110 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 120...170 mm

  • Kanava-asennus - ripustus ja ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321679003943

Sähkönumero

1455467

Toimittajan tuotenumero

STA500065

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

70...110 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

120...170 mm

Kanava-asennus:

ripustus ja ruuvikiinnitys

Stago WGX-A Säädettävä Seinäkannake, säätö 70-110mm

Säädettävä seinäkannake eri syvyyksille. Voidaan asentaa useita peitesäleitä käyttämällä erillistä peitesälekiinnikettä. Peitesäleillä mahdollistetaan alapuolelta tulevan lämmityspatterin ilman nouseminen ylös ikkunaan. Seinäkannakkeen yläpinta on tasainen, jolloin sen päälle voidaan asentaa myös eri materiaaleja kuten marmoria, puuta jne.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan