WIBE GROUP    - Seinäkannake - W17/40-100 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

galvaanisesti ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 119 mm

  • Korkeus - 140 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677290291

Sähkönumero

1446505

Toimittajan tuotenumero

729029

Tukkuerä

1

Pituus:

119 mm

Korkeus:

140 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

55 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

galvaanisesti ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Wibe Seinäkannake W17/40-100 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Sisäpuolinen seinäkannake W17:
Sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan