WIBE GROUP - Seinäkannake - W17/40-200 PG valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 219 mm
Korkeus - 140 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677290307
Sähkönumero
1446506
Toimittajan tuotenumero
729030
Tukkuerä
1
Pituus:
219 mm
Korkeus:
140 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Sisäpuolinen seinäkannake W17:
Sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin.