WIBE GROUP - Seinäkannake - W17/40-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 319 mm
Korkeus - 165 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677169139
Sähkönumero
1446073
Toimittajan tuotenumero
716913
Tukkuerä
1
Pituus:
319 mm
Korkeus:
165 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
75 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Sisäpuolinen seinäkannake W17:
Sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


