WIBE GROUP    - Seinäkannake - W8 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677168217

Sähkönumero

1446042

Toimittajan tuotenumero

716821

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinä-/kattokannake W8 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Seinäkannake W8:
Kulmakiinnikeellä kiinnitetään levyhylly W1 ja W3 seinään tai lattiaan pystyasennuksissa. Voidaan kiinnittää myös asennuskiskoon valaisinripustuskiskon W70 asennuksissa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan