WIBE GROUP    - Seinäkannake - W8 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677290666

Sähkönumero

1446598

Toimittajan tuotenumero

729066

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinä-/kattokannake W8 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Seinäkannake W8: Kulmakiinnikeellä kiinnitetään levyhylly W1 ja W3 seinään tai lattiaan pystyasennuksissa. Voidaan kiinnittää myös asennuskiskoon valaisinripustuskiskon W70 asennuksissa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan