Varastointi päättyy

WIBE GROUP    - Seinäkannatin - 50L/400. ks

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Seinäkannatin - 50L/400. ks

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Pituus - 447 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kulma - 90...90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677251100

Sähkönumero

1445105

Toimittajan tuotenumero

725110

Tukkuerä

1

Leveys:

50 mm

Korkeus:

120 mm

Pituus:

447 mm

Materiaali:

teräs

Kulma:

90...90 °

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei