WIBE GROUP - Sisäkulma - 110/55 AL anodisoitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Syvyys - 55 mm
Muoto - symmetrinen
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004315
Sähkönumero
1455360
Toimittajan tuotenumero
STA520053
Tukkuerä
1
Leveys:
110 mm
Syvyys:
55 mm
Muoto:
symmetrinen
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
alumiini
Kannen leveys 1:
80 mm
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Stago WGX-A Sisäkulma 110/55 alumiini, anodisoitu
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


