WIBE GROUP - T-kappale - 120/72 AL anodisoitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Syvyys - 72 mm
Väri - alumiini
Kansien lukumäärä - 1
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004131
Sähkönumero
1455397
Toimittajan tuotenumero
STA520030
Tukkuerä
1
Leveys:
120 mm
Syvyys:
72 mm
Väri:
alumiini
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
alumiini
Kannen leveys 1:
80 mm
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Stago WGX-A T-kappale 120/72 alumiini, anodisoitu
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan kuudella (6) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan kuudella (6) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


