WIBE GROUP - T-kappale - 16-200 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677161942
Sähkönumero
1445320
Toimittajan tuotenumero
716194
Tukkuerä
0
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
268 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe T-kappale 16:
Käytetään hyllyjen KHZSP, KHZSPZ+, KHZPS, KHZP, KHZ T-kappaleena ja liitetään jatkolla 21.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


