WIBE GROUP - T-kappale - 56-600 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014452995
Sähkönumero
1445299
Toimittajan tuotenumero
716260
Tukkuerä
0
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
268 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe T-kappale 56:
Käytetään raskaiden hyllyjen KHZV ja KHZPV T-kappaleena, liitetään M12 ruuveilla ja muttereilla.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


