WIBE GROUP    - T-kappale Mita Flex - CT50 150 R3 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - T-kappale Mita Flex - CT50 150 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 50 mm

  • Levyhyllyn leveys - 150 mm

  • Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678037161

Sähkönumero

1455722

Toimittajan tuotenumero

MCT3176R3PC1

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

50 mm

Levyhyllyn leveys:

150 mm

Rakennetyyppi:

vaakasuuntainen T-kappale

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaali:

muu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Ruuvittomaan liittämiseen:

ei

Kiinnitykseen ruuveilla:

kyllä

Mita Flex T-kappale CT50 150 R3 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
T-kappale levyhyllylle. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan