WIBE GROUP    - T-kappale Mita Flex - LM100 300 R3 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - T-kappale Mita Flex - LM100 300 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 100 mm

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Materiaali - muu

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678030117

Sähkönumero

1455616

Toimittajan tuotenumero

MLF1454PC1

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

100 mm

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Materiaali:

muu

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7047

Mita Flex T-kappale LM100 300 R3 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
T-kappale. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Saatavilla olevat säteet ovat 300, 600 ja 900mm. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan