WIBE GROUP - T-kappale Mita Flex - LM100 600 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Materiaali - muu
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678030148
Sähkönumero
1455618
Toimittajan tuotenumero
MLF1456PC1
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Materiaali:
muu
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
T-kappale. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Saatavilla olevat säteet ovat 300, 600 ja 900mm. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


