WIBE GROUP - T-kappale - W12/40-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677179114
Sähkönumero
1446030
Toimittajan tuotenumero
717911
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Wibe T-kappale W12:
Käytetään 90° T-kappaleena levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisään.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


