WIBE GROUP - T-kappale - W29/40-200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677909865
Sähkönumero
1445812
Toimittajan tuotenumero
790986
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
198 mm
Soveltuu lankahyllylle:
40...40 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe T-kappale W29:
T-kappale, jolla tehdään T- ja X-liitokset. Käytetään myös sivulähtöjen kiinnityskappaleena. Helppo painettava asennus. Lukkiutuu levyhyllyyn lukitusläpän avulla.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


