WIBE GROUP    - T-kappale - W29/40-500 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677909896

Sähkönumero

1445815

Toimittajan tuotenumero

790989

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

501 mm

Soveltuu lankahyllylle:

40...40 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe T-kappale W29/40-500 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe T-kappale W29:
T-kappale, jolla tehdään T- ja X-liitokset. Käytetään myös sivulähtöjen kiinnityskappaleena. Helppo painettava asennus. Lukkiutuu levyhyllyyn lukitusläpän avulla.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan