WIBE GROUP - T-ruuvi - 26F/40. ks

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pituus - 40 mm
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 10
Sopii asennuskiskolle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677167951
Sähkönumero
1445167
Toimittajan tuotenumero
716795
Tukkuerä
1
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pituus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
10
Sopii asennuskiskolle:
kyllä
Leukojen leveys:
44 mm
T-ruuvit, kuumasinkitty teräsKäyttö: esim. kiinnittäessä seinäkannatinankkurikiskoon
Käyttö: esim. kiinnittäessä seinäkannatin ankkurikiskoon.
Käyttö: esim. kiinnittäessä seinäkannatin ankkurikiskoon.


