WIBE GROUP - Taivutussäderajoitin - B34/220 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 220 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227015325
Sähkönumero
1439532
Toimittajan tuotenumero
1149532
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
220 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem säderajoittn B34:
Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


