WIBE GROUP    - Taivutussäderajoitin - B34/320 haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 320 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227015332

Sähkönumero

1439533

Toimittajan tuotenumero

1149533

Tukkuerä

5

Tikashyllyn leveys:

320 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Säderajoitin B34/320 Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem säderajoittn B34:
Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan